曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)

難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。

用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385970CCMT120404-MS MP90254.765.5±0.080.4±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385979CCMT120408-MS MP90254.765.5±0.080.8±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385988CCMT120412-MS MP90254.765.5±0.081.2±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48388045CCMT060202-LS MP90252.382.8±0.050.2±0.08
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388054CCMT060204-LS MP90252.382.8±0.050.4±0.08
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388070CCMT060202-MS MP90252.382.8±0.050.2±0.08
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48388079CCMT060204-MS MP90252.382.8±0.050.4±0.08
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388088CCMT060208-MS MP90252.382.8±0.050.8±0.08
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390039CCMT09T302-LS MP90253.974.4±0.050.2±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390048CCMT09T304-LS MP90253.974.4±0.050.4±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390057CCMT09T308-LS MP90253.974.4±0.050.8±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390066CCMT09T302-MS MP90253.974.4±0.050.2±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390075CCMT09T304-MS MP90253.974.4±0.050.4±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
48390084CCMT09T308-MS MP90253.974.4±0.050.8±0.08
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする