難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)

難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。

用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385997RCMT0602M0 MP90252.382.86
7,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386006RCMT0803M0 MP90253.183.48
9,100
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
48386015RCMT10T3M0 MP90253.974.410
9,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386024RCMT1204M0 MP90254.764.412
13,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386040RCMT1606M0 MP90256.355.516
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする