曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCGT)

難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCGT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCGT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCGT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。

用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号G内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
全6種類を絞り込む
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48386137VCGT110301M-LS MP90252.80.086.35
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386146VCGT110302M-LS MP90252.80.186.35
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386155VCGT110304M-LS MP90252.80.386.35
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386164VCGT130301M-LS MP90253.40.087.94
28,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386180VCGT130302M-LS MP90253.40.27.94
28,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386189VCGT130304M-LS MP90253.40.47.94
28,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする