曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)

難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。

用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48386304CCMT060202-LS MT90052.382.8±0.050.2±0.08
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386320CCMT060204-LS MT90052.382.8±0.050.4±0.08
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386329CCMT060202-MS MT90052.382.8±0.050.2±0.08
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386338CCMT060204-MS MT90052.382.8±0.050.4±0.08
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386347CCMT060208-MS MT90052.382.8±0.050.8±0.08
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386356CCMT120404-MS MT90054.765.5±0.080.4±0.13
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386365CCMT120408-MS MT90054.765.5±0.080.8±0.13
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386374CCMT120412-MS MT90054.765.5±0.081.2±0.13
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387519CCMT09T302-LS MT90053.974.4±0.050.2±0.08
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387528CCMT09T304-LS MT90053.974.4±0.050.4±0.08
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387537CCMT09T308-LS MT90053.974.4±0.050.8±0.08
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387546CCMT09T304-MS MT90053.974.4±0.050.4±0.08
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387555CCMT09T308-MS MT90053.974.4±0.050.8±0.08
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする