三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
ひし形55°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386390
DCGT070201M-FS-P MT9005
2.38
2.8
0.08
FS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386399
DCGT070202M-FS-P MT9005
2.38
2.8
0.2
FS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386408
DCGT070204M-FS-P MT9005
2.38
2.8
0.4
FS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386417
DCGT070201M-LS-P MT9005
2.38
2.8
0.08
LS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386426
DCGT070202M-LS-P MT9005
2.38
2.8
0.2
LS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386435
DCGT070204M-LS-P MT9005
2.38
2.8
0.38
LS-P
6.35
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387327
DCGT11T301M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.08
FS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387336
DCGT11T302M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.2
FS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387345
DCGT11T304M-FS-P MT9005
3.97
4.4
0.4
FS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387354
DCGT11T301M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.1
LS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387370
DCGT11T302M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.18
LS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
48387379
DCGT11T304M-LS-P MT9005
3.97
4.4
0.38
LS-P
9.525
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください