三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCMT)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
ひし形55°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.11
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386444
DCMT070202-LS MT9005
2.38
2.8
0.2
LS
6.35
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386460
DCMT070204-LS MT9005
2.38
2.8
0.4
LS
6.35
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386469
DCMT070204-MS MT9005
2.38
2.8
0.4
MS
6.35
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386478
DCMT070208-MS MT9005
2.38
2.8
0.8
MS
6.35
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389034
DCMT11T302-LS MT9005
3.97
4.4
0.2
LS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389050
DCMT11T304-LS MT9005
3.97
4.4
0.4
LS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389059
DCMT11T308-LS MT9005
3.97
4.4
0.8
LS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389068
DCMT11T304-MS MT9005
3.97
4.4
0.4
MS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389077
DCMT11T308-MS MT9005
3.97
4.4
0.8
MS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389086
DCMT11T312-MS MT9005
3.97
4.4
1.2
MS
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください