難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCMT)

難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。

用途チタン合金:高速切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48386670VCMT110302-LS MT90053.182.80.2LS6.35
17,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
48386679VCMT110304-LS MT90053.182.80.4LS6.35
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387388VCMT160404-LS MT90054.764.40.4LS9.525
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387397VCMT160408-LS MT90054.764.40.8LS9.525
23,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387406VCMT160404-MS MT90054.764.40.4MS9.525
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387415VCMT160408-MS MT90054.764.40.8MS9.525
23,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする