三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9015 (CNGG)
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途
チタン合金:汎用切削
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MT9015
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48386688
CNGG120401-FS MT9015
0.1
FS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386697
CNGG120402-FS MT9015
0.2
FS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386706
CNGG120404-FS MT9015
0.4
FS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386715
CNGG120408-FS MT9015
0.8
FS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386724
CNGG1204V5-FS MT9015
0.05
FS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386740
CNGG120402-LS MT9015
0.2
LS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386749
CNGG120404-LS MT9015
0.4
LS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386758
CNGG120408-LS MT9015
0.8
LS
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください