曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG)

難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。

用途チタン合金:汎用切削形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MT9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48386767DNGG150402-FS MT90154.760.2FS
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386776DNGG150404-FS MT90154.760.4FS
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386785DNGG150408-FS MT90154.760.8FS
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386794DNGG150604-FS MT90156.350.4FS
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386810DNGG150608-FS MT90156.350.8FS
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386819DNGG150402-LS MT90154.760.2LS
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386828DNGG150404-LS MT90154.760.4LS
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48386837DNGG150408-LS MT90154.760.8LS
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386846DNGG150604-LS MT90156.350.4LS
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48386855DNGG150608-LS MT90156.350.8LS
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする