焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW)

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。

用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで形状ひし形80°タイプポジティブ材種MB4120ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48390258NP-CCGW060202FS2 MB41206.352.380.22.81.7FS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390267NP-CCGW060202GS2 MB41206.352.380.22.81.7GS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390276NP-CCGW060202SE2 MB41206.352.380.22.81.7SE
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390285NP-CCGW060202SF2 MB41206.352.380.22.81.7SF
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390294NP-CCGW060204FS2 MB41206.352.380.42.81.8FS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390310NP-CCGW060204GS2 MB41206.352.380.42.81.8GS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390319NP-CCGW060204SE2 MB41206.352.380.42.81.8SE
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390328NP-CCGW060204SF2 MB41206.352.380.42.81.8SF
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390337NP-CCGW060208FS2 MB41206.352.380.82.82FS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390346NP-CCGW060208GS2 MB41206.352.380.82.82GS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390355NP-CCGW060208SE2 MB41206.352.380.82.82SE
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390364NP-CCGW060208SF2 MB41206.352.380.82.82SF
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390380NP-CCGW060208TS2 MB41206.352.380.82.82TS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390389NP-CCGW09T302FS2 MB41209.5253.970.24.41.7FS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390398NP-CCGW09T302GS2 MB41209.5253.970.24.41.7GS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390407NP-CCGW09T302SE2 MB41209.5253.970.24.41.7SE
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390416NP-CCGW09T302SF2 MB41209.5253.970.24.41.7SF
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390425NP-CCGW09T304FS2 MB41209.5253.970.44.41.8FS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390434NP-CCGW09T304GS2 MB41209.5253.970.44.41.8GS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390450NP-CCGW09T304SE2 MB41209.5253.970.44.41.8SE
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390459NP-CCGW09T304SF2 MB41209.5253.970.44.41.8SF
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390468NP-CCGW09T308FS2 MB41209.5253.970.84.42FS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390477NP-CCGW09T308GS2 MB41209.5253.970.84.42GS
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390486NP-CCGW09T308SE2 MB41209.5253.970.84.42SE
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390495NP-CCGW09T308SF2 MB41209.5253.970.84.42SF
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390504NP-CCGW09T308TS2 MB41209.5253.970.84.42TS
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする