三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CNGA)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48394914
NP-CNGA120404FS2 MB4120
1.8
0.4
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394930
NP-CNGA120404GS2 MB4120
1.8
0.4
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394939
NP-CNGA120404SE2 MB4120
1.8
0.4
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394948
NP-CNGA120404SF2 MB4120
1.8
0.4
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394957
NP-CNGA120404TS2 MB4120
1.8
0.4
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394966
NP-CNGA120408FS2 MB4120
2
0.8
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394975
NP-CNGA120408GS2 MB4120
2
0.8
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394984
NP-CNGA120408SE2 MB4120
2
0.8
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395000
NP-CNGA120408SF2 MB4120
2
0.8
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395009
NP-CNGA120408TS2 MB4120
2
0.8
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395018
NP-CNGA120412FS2 MB4120
2.2
1.2
FS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395027
NP-CNGA120412GS2 MB4120
2.2
1.2
GS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395036
NP-CNGA120412SE2 MB4120
2.2
1.2
SE
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395045
NP-CNGA120412SF2 MB4120
2.2
1.2
SF
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395054
NP-CNGA120412TS2 MB4120
2.2
1.2
TS
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください