曜日別特売

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TCGW)

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。

用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35内容量1箱(1個)
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48399175NP-TCGW110204FS3 MB41201.60.4FS
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399184NP-TCGW110204GS3 MB41201.60.4GS
8,140
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399200NP-TCGW110204SE3 MB41201.60.4SE
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399209NP-TCGW110204SF3 MB41201.60.4SF
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399218NP-TCGW110208FS3 MB41201.70.8FS
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399227NP-TCGW110208GS3 MB41201.70.8GS
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399236NP-TCGW110208SE3 MB41201.70.8SE
8,140
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399245NP-TCGW110208SF3 MB41201.70.8SF
8,140
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする