三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TNGA)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
3
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48398037
NP-TNGA160404FS3 MB4120
1.6
0.4
FS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398046
NP-TNGA160404GS3 MB4120
1.6
0.4
GS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398055
NP-TNGA160404SE3 MB4120
1.6
0.4
SE
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398064
NP-TNGA160404SF3 MB4120
1.6
0.4
SF
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398080
NP-TNGA160404TS3 MB4120
1.6
0.4
TS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398089
NP-TNGA160408FS3 MB4120
1.7
0.8
FS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398098
NP-TNGA160408GS3 MB4120
1.7
0.8
GS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398107
NP-TNGA160408SE3 MB4120
1.7
0.8
SE
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398116
NP-TNGA160408SF3 MB4120
1.7
0.8
SF
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398125
NP-TNGA160408TS3 MB4120
1.7
0.8
TS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398134
NP-TNGA160412FS3 MB4120
1.9
1.2
FS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398150
NP-TNGA160412GS3 MB4120
1.9
1.2
GS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398159
NP-TNGA160412SE3 MB4120
1.9
1.2
SE
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398168
NP-TNGA160412SF3 MB4120
1.9
1.2
SF
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398177
NP-TNGA160412TS3 MB4120
1.9
1.2
TS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください