三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TPGB)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正三角形60°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
3
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48399254
NP-TPGB090202FS3 MB4120
2.38
2.9
1.5
0.2
FS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399270
NP-TPGB090202GS3 MB4120
2.38
2.9
1.5
0.2
GS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399279
NP-TPGB090202SE3 MB4120
2.38
2.9
1.5
0.2
SE
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399288
NP-TPGB090202SF3 MB4120
2.38
2.9
1.5
0.2
SF
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399297
NP-TPGB090204FS3 MB4120
2.38
2.9
1.6
0.4
FS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399306
NP-TPGB090204GS3 MB4120
2.38
2.9
1.6
0.4
GS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399315
NP-TPGB090204SE3 MB4120
2.38
2.9
1.6
0.4
SE
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399324
NP-TPGB090204SF3 MB4120
2.38
2.9
1.6
0.4
SF
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399340
NP-TPGB110302FS3 MB4120
3.18
3.4
1.5
0.2
FS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399349
NP-TPGB110302GS3 MB4120
3.18
3.4
1.5
0.2
GS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399358
NP-TPGB110302SE3 MB4120
3.18
3.4
1.5
0.2
SE
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399367
NP-TPGB110302SF3 MB4120
3.18
3.4
1.5
0.2
SF
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399376
NP-TPGB110304FS3 MB4120
3.18
3.4
1.6
0.4
FS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399385
NP-TPGB110304GS3 MB4120
3.18
3.4
1.6
0.4
GS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399394
NP-TPGB110304SE3 MB4120
3.18
3.4
1.6
0.4
SE
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399410
NP-TPGB110304SF3 MB4120
3.18
3.4
1.6
0.4
SF
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399419
NP-TPGB110308FS3 MB4120
3.18
3.4
1.7
0.8
FS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399428
NP-TPGB110308GS3 MB4120
3.18
3.4
1.7
0.8
GS
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399437
NP-TPGB110308SE3 MB4120
3.18
3.4
1.7
0.8
SE
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399446
NP-TPGB110308SF3 MB4120
3.18
3.4
1.7
0.8
SF
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください