三菱マテリアル
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-WNGA)
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
2
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB4120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
3
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48398186
NP-WNGA080408FS3 MB4120
FS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398195
NP-WNGA080408GS3 MB4120
GS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398204
NP-WNGA080408SE3 MB4120
SE
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398220
NP-WNGA080408SF3 MB4120
SF
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398229
NP-WNGA080408TS3 MB4120
TS
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください