曜日別特売

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW)

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396427NP-TCGW090204GS3 BC51102.51.60.4GS5.56
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396436NP-TCGW110204FS3 BC51102.81.60.4FS6.35
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396445NP-TCGW110208FS3 BC51102.81.70.8FS6.35
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396454NP-TCGW110208GS3 BC51102.81.70.8GS6.35
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする