曜日別特売

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB)

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396470NP-TPGB080204GS3 BC51102.382.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396479NP-TPGB090204FS3 BC51102.382.91.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396488NP-TPGB110304FS3 BC51103.183.41.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396497NP-TPGB110304GS3 BC51103.183.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396506NP-TPGB110308FS3 BC51103.183.41.70.8FS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396515NP-TPGB110308GS3 BC51103.183.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする