三菱マテリアル
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
DC×5の刃長です。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途
アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
表面処理
ノンコート
刃先
シャープコーナ
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48405737
C3SXALD0300
55
6
3
シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405746
C3SXALD0400
60
6
4
シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
13,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405755
C3SXALD0500
65
6
5
シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405764
C3SXALD0600
75
6
6
シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405780
C3SXALD0800
90
8
8
シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
24,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405789
C3SXALD1000
100
10
10
シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
34,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405798
C3SXALD1200
110
12
12
シャンク径:0/-0.011、切れ刃基準径:0/-0.02
¥
41,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
参考になった