三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
ホーニング
FS
材種
MB8110
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
1.5
1.6
1.7
1.9
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48398265
NP-TNGA160402FS3 MB8110
1.5
0.2
3
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398274
NP-TNGA160404FS3 MB8110
1.6
0.4
3
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
48398290
NP-TNGA160408FS3 MB8110
1.7
0.8
3
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398299
NP-TNGA160412FS3 MB8110
1.9
1.2
3
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399026
NP-TNGA160404FS6 MB8110
1.6
0.4
6
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399035
NP-TNGA160408FS6 MB8110
1.7
0.8
6
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399044
NP-TNGA160412FS6 MB8110
1.9
1.2
6
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください