曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48399455NP-TPGB110302FS3 MB81101.50.2
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399464NP-TPGB110304FS3 MB81101.60.4
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399480NP-TPGB110308FS3 MB81101.70.8
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする