曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48395876NP-CNGA120402GA2 MB81201.70.2GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395885NP-CNGA120404GA2 MB81201.80.4GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395894NP-CNGA120404GAWS2 MB81201.80.4GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395910NP-CNGA120404GBWL2 MB81201.80.4GB2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395919NP-CNGA120404TA2 MB81201.80.4TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395928NP-CNGA120408GA2 MB812020.8GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395937NP-CNGA120408GAWS2 MB812020.8GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395946NP-CNGA120408GBWL2 MB812020.8GB2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395955NP-CNGA120408TA2 MB812020.8TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395964NP-CNGA120412GA2 MB81202.21.2GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395980NP-CNGA120412GAWS2 MB81202.21.2GA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48395989NP-CNGA120412GBWL2 MB81202.21.2GB2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48395998NP-CNGA120412TA2 MB81202.21.2TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404897NP-CNGA120404GA4 MB81201.80.4GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404906NP-CNGA120404GAWS4 MB81201.80.4GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404915NP-CNGA120404TA4 MB81201.80.4TA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404924NP-CNGA120408GA4 MB812020.8GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404940NP-CNGA120408GAWS4 MB812020.8GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404949NP-CNGA120408TA4 MB812020.8TA4
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404958NP-CNGA120412GA4 MB81202.21.2GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404967NP-CNGA120412GAWS4 MB81202.21.2GA4
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404976NP-CNGA120412TA4 MB81202.21.2TA4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする