三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-SNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
ホーニング
GA
材種
MB8120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48396217
NP-SNGA120408GA2 MB8120
2.2
0.8
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396226
NP-SNGA120412GA2 MB8120
2.5
1.2
¥
5,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください