曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
全13種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48398308NP-TNGA160402GA3 MB81201.50.2GA3
7,370
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398317NP-TNGA160404GA3 MB81201.60.4GA3
7,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398326NP-TNGA160404TA3 MB81201.60.4TA3
7,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398335NP-TNGA160408GA3 MB81201.70.8GA3
7,370
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398344NP-TNGA160408TA3 MB81201.70.8TA3
7,370
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398360NP-TNGA160412GA3 MB81201.91.2GA3
7,370
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398369NP-TNGA160412TA3 MB81201.91.2TA3
7,370
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399060NP-TNGA160404GA6 MB81201.60.4GA6
13,900
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48399069NP-TNGA160404TA6 MB81201.60.4TA6
13,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399078NP-TNGA160408GA6 MB81201.70.8GA6
13,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399087NP-TNGA160408TA6 MB81201.70.8TA6
13,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399096NP-TNGA160412GA6 MB81201.91.2GA6
13,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399105NP-TNGA160412TA6 MB81201.91.2TA6
13,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする