三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正三角形60°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(70-90°)
材種
MB8120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
3
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
1.5
1.6
1.7
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48399489
NP-TPGB090204GA3 MB8120
2.38
2.9
1.6
0.4
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399498
NP-TPGB090208GA3 MB8120
2.38
2.9
1.7
0.8
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399507
NP-TPGB110302GA3 MB8120
3.18
3.4
1.5
0.2
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399516
NP-TPGB110304GA3 MB8120
3.18
3.4
1.6
0.4
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
48399525
NP-TPGB110304TA3 MB8120
3.18
3.4
1.6
0.4
TA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399534
NP-TPGB110308GA3 MB8120
3.18
3.4
1.7
0.8
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399550
NP-TPGB110308TA3 MB8120
3.18
3.4
1.7
0.8
TA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399559
NP-TPGB160304GA3 MB8120
3.18
4.4
1.6
0.4
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399568
NP-TPGB160304TA3 MB8120
3.18
4.4
1.6
0.4
TA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399577
NP-TPGB160308GA3 MB8120
3.18
4.4
1.7
0.8
GA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399586
NP-TPGB160308TA3 MB8120
3.18
4.4
1.7
0.8
TA
¥
8,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください