三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CCGW)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形80°
タイプ
ポジティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MB8130
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48391545
NP-CCGW060204TA2 MB8130
2.38
2.8
1.8
0.4
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391554
NP-CCGW060208TA2 MB8130
2.38
2.8
2
0.8
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391570
NP-CCGW09T304TA2 MB8130
3.97
4.4
1.8
0.4
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391579
NP-CCGW09T304TH2 MB8130
3.97
4.4
1.8
0.4
TH
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391588
NP-CCGW09T308TA2 MB8130
3.97
4.4
2
0.8
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391597
NP-CCGW09T308TH2 MB8130
3.97
4.4
2
0.8
TH
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください