高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工形状ひし形80°タイプネガティブ材種MB8130ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396305NP-CNGA120404TA2 MB813012.74.760.41.8TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396314NP-CNGA120404TH2 MB813012.74.760.41.8TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396330NP-CNGA120408TA2 MB813012.74.760.82TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396339NP-CNGA120408TH2 MB813012.74.760.82TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396348NP-CNGA120412TA2 MB813012.74.761.22.2TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396357NP-CNGA120412TH2 MB813012.74.761.22.2TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405168NP-CNGA120404TA4 MB813012.74.760.41.8TA4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405177NP-CNGA120404TH4 MB813012.74.760.41.8TH4
10,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405186NP-CNGA120408TA4 MB813012.74.760.82TA4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405195NP-CNGA120408TH4 MB813012.74.760.82TH4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
48405204NP-CNGA120412TA4 MB813012.74.761.22.2TA4
10,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405220NP-CNGA120412TH4 MB813012.74.761.22.2TH4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする