高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DNGA)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396366NP-DNGA150404TA2 MB81302.10.4TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396375NP-DNGA150404TH2 MB81302.10.4TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396384NP-DNGA150408TA2 MB813020.8TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396400NP-DNGA150408TH2 MB813020.8TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396409NP-DNGA150412TA2 MB81301.81.2TA2
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396418NP-DNGA150412TH2 MB81301.81.2TH2
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405229NP-DNGA150404TA4 MB81302.10.4TA4
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405238NP-DNGA150404TH4 MB81302.10.4TH4
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405247NP-DNGA150408TA4 MB813020.8TA4
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405256NP-DNGA150408TH4 MB813020.8TH4
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405265NP-DNGA150412TA4 MB81301.81.2TA4
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405274NP-DNGA150412TH4 MB81301.81.2TH4
10,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする