三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB8130
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48398378
NP-TNGA160404TA3 MB8130
1.6
0.4
TA
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398387
NP-TNGA160404TH3 MB8130
1.6
0.4
TH
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398396
NP-TNGA160408TA3 MB8130
1.7
0.8
TA
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398405
NP-TNGA160408TH3 MB8130
1.7
0.8
TH
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398414
NP-TNGA160412TA3 MB8130
1.9
1.2
TA
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398430
NP-TNGA160412TH3 MB8130
1.9
1.2
TH
3
¥
7,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399114
NP-TNGA160404TA6 MB8130
1.6
0.4
TA
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399130
NP-TNGA160404TH6 MB8130
1.6
0.4
TH
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399139
NP-TNGA160408TA6 MB8130
1.7
0.8
TA
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399148
NP-TNGA160408TH6 MB8130
1.7
0.8
TH
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399157
NP-TNGA160412TA6 MB8130
1.9
1.2
TA
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399166
NP-TNGA160412TH6 MB8130
1.9
1.2
TH
6
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください