曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48399595NP-TPGB080204TA3 MB81302.382.41.60.4TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399604NP-TPGB080208TA3 MB81302.382.41.70.8TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399620NP-TPGB090204TA3 MB81302.382.91.60.4TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399629NP-TPGB090208TA3 MB81302.382.91.70.8TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399638NP-TPGB110304TA3 MB81303.183.41.60.4TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399647NP-TPGB110308TA3 MB81303.183.41.70.8TA
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399656NP-TPGB160304TA3 MB81303.184.41.60.4TA
8,140
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399665NP-TPGB160304TH3 MB81303.184.41.60.4TH
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399674NP-TPGB160308TA3 MB81303.184.41.70.8TA
8,140
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399690NP-TPGB160308TH3 MB81303.184.41.70.8TH
8,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする