高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。

用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8105ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
注意
※耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391859NP-CNGA120404FBWL2 BC81051.80.4FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391868NP-CNGA120404FSWS2 BC81051.80.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391877NP-CNGA120404GBWL2 BC81051.80.4GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391886NP-CNGA120408FBWL2 BC810520.8FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391895NP-CNGA120408FSWS2 BC810520.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391904NP-CNGA120408GBWL2 BC810520.8GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391920NP-CNGA120412FBWL2 BC81052.21.2FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391929NP-CNGA120412FSWS2 BC81052.21.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391938NP-CNGA120412GBWL2 BC81052.21.2GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402395NP-CNGA120404FSWS4 BC81051.80.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402404NP-CNGA120408FSWS4 BC810520.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402420NP-CNGA120412FSWS4 BC81052.21.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする