曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。

用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGS材種BC8105ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
注意
※耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397276NP-WNGA080408GS3 BC8105
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする