曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ材種BC8110ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内容量1箱(1個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48390118NP-CCGW03S102FS BC81103.571.390.221.1FS
5,570
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390127NP-CCGW03S104FS BC81103.571.390.421FS
5,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390136NP-CCGW04T002FS BC81104.371.790.22.41.5FS
5,570
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48390145NP-CCGW04T004FS BC81104.371.790.42.41.4FS
5,570
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
48399900NP-CCGW060202FS2 BC81106.352.380.22.81.7FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399909NP-CCGW060202GS2 BC81106.352.380.22.81.7GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399918NP-CCGW060204FS2 BC81106.352.380.42.81.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399927NP-CCGW060204GS2 BC81106.352.380.42.81.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399936NP-CCGW060208FS2 BC81106.352.380.82.82FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399945NP-CCGW060208GS2 BC81106.352.380.82.82GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399954NP-CCGW09T302FS2 BC81109.5253.970.24.41.7FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399970NP-CCGW09T302GS2 BC81109.5253.970.24.41.7GS
6,840
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48399979NP-CCGW09T304FBWL2 BC81109.5253.970.44.41.8FB
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399988NP-CCGW09T304FS2 BC81109.5253.970.44.41.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399997NP-CCGW09T304FSWS2 BC81109.5253.970.44.41.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400006NP-CCGW09T304GBWL2 BC81109.5253.970.44.41.8GB
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400015NP-CCGW09T304GH2 BC81109.5253.970.44.41.8GH
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400024NP-CCGW09T304GS2 BC81109.5253.970.44.41.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400040NP-CCGW09T304GSWS2 BC81109.5253.970.44.41.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400049NP-CCGW09T308FBWL2 BC81109.5253.970.84.42FB
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400058NP-CCGW09T308FS2 BC81109.5253.970.84.42FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400067NP-CCGW09T308FSWS2 BC81109.5253.970.84.42FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400076NP-CCGW09T308GBWL2 BC81109.5253.970.84.42GB
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400085NP-CCGW09T308GH2 BC81109.5253.970.84.42GH
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400094NP-CCGW09T308GS2 BC81109.5253.970.84.42GS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400110NP-CCGW09T308GSWS2 BC81109.5253.970.84.42GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする