曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48392209NP-DNGA150402FS2 BC81104.762.20.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392218NP-DNGA150402GS2 BC81104.762.20.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392227NP-DNGA150404FS2 BC81104.762.10.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392236NP-DNGA150404GH2 BC81104.762.10.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392245NP-DNGA150404GS2 BC81104.762.10.4GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
48392254NP-DNGA150404TS2 BC81104.762.10.4TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392270NP-DNGA150408FS2 BC81104.7620.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392279NP-DNGA150408GH2 BC81104.7620.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392288NP-DNGA150408GS2 BC81104.761.70.8GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392297NP-DNGA150408TS2 BC81104.7620.8TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392306NP-DNGA150412FS2 BC81104.761.81.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392315NP-DNGA150412GH2 BC81104.761.81.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392324NP-DNGA150412GS2 BC81104.761.81.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392340NP-DNGA150412TS2 BC81104.761.81.2TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392349NP-DNGA150604FS2 BC81106.352.10.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392358NP-DNGA150604GH2 BC81106.352.10.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392367NP-DNGA150604GS2 BC81106.352.10.4GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392376NP-DNGA150604TS2 BC81106.352.10.4TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392385NP-DNGA150608FS2 BC81106.3520.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392394NP-DNGA150608GH2 BC81106.3520.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392410NP-DNGA150608GS2 BC81106.3520.8GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392419NP-DNGA150608TS2 BC81106.3520.8TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392428NP-DNGA150612FS2 BC81106.351.81.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392437NP-DNGA150612GH2 BC81106.351.81.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392446NP-DNGA150612GS2 BC81106.351.81.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392455NP-DNGA150612TS2 BC81106.351.81.2TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402605NP-DNGA150404FS4 BC81104.762.10.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402614NP-DNGA150404GH4 BC81104.762.10.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402630NP-DNGA150404GS4 BC81104.762.10.4GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402639NP-DNGA150404TS4 BC81104.762.10.4TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402648NP-DNGA150408FS4 BC81104.7620.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402657NP-DNGA150408GH4 BC81104.7620.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402666NP-DNGA150408GS4 BC81104.7620.8GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402675NP-DNGA150408TS4 BC81104.7620.8TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402684NP-DNGA150412FS4 BC81104.761.81.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402700NP-DNGA150412GH4 BC81104.761.81.2GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402709NP-DNGA150412GS4 BC81104.761.81.2GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402718NP-DNGA150412TS4 BC81104.761.81.2TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402727NP-DNGA150604FS4 BC81106.352.10.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402736NP-DNGA150604GH4 BC81106.352.10.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402745NP-DNGA150604GS4 BC81106.352.10.4GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402754NP-DNGA150604TS4 BC81106.352.10.4TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402770NP-DNGA150608FS4 BC81106.3520.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402779NP-DNGA150608GH4 BC81106.3520.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402788NP-DNGA150608GS4 BC81106.3520.8GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402797NP-DNGA150608TS4 BC81106.3520.8TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402806NP-DNGA150612FS4 BC81106.351.81.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402815NP-DNGA150612GH4 BC81106.351.81.2GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402824NP-DNGA150612GS4 BC81106.351.81.2GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402840NP-DNGA150612TS4 BC81106.351.81.2TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする