曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TCGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396524NP-TCGW090204GS3 BC81102.382.51.60.45.56
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396540NP-TCGW090208GS3 BC81102.382.51.70.85.56
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396549NP-TCGW110202GS3 BC81102.382.81.50.26.35
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396558NP-TCGW110204GS3 BC81102.382.81.60.46.35
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396567NP-TCGW110208GS3 BC81102.382.81.70.86.35
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396576NP-TCGW130304GS3 BC81103.183.41.60.47.94
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396585NP-TCGW130308GS3 BC81103.183.41.70.87.94
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396594NP-TCGW16T304GS3 BC81103.974.41.60.49.525
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396610NP-TCGW16T308GS3 BC81103.974.41.70.89.525
8,800
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする