曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397285NP-TNGA160402FS3 BC81101.50.2FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397294NP-TNGA160402GS3 BC81101.50.2GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397310NP-TNGA160404FS3 BC81101.60.4FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
48397319NP-TNGA160404GH3 BC81101.60.4GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397328NP-TNGA160404GS3 BC81101.60.4GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
48397337NP-TNGA160404TS3 BC81101.60.4TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397346NP-TNGA160408FS3 BC81101.70.8FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397355NP-TNGA160408GH3 BC81101.70.8GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397364NP-TNGA160408GS3 BC81101.70.8GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
48397380NP-TNGA160408TS3 BC81101.70.8TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397389NP-TNGA160412FS3 BC81101.91.2FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397398NP-TNGA160412GH3 BC81101.91.2GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397407NP-TNGA160412GS3 BC81101.91.2GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397416NP-TNGA160412TS3 BC81101.91.2TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398439NP-TNGA160404FS6 BC81101.60.4FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398448NP-TNGA160404GH6 BC81101.60.4GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398457NP-TNGA160404GS6 BC81101.60.4GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398466NP-TNGA160404TS6 BC81101.60.4TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398475NP-TNGA160408FS6 BC81101.70.8FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398484NP-TNGA160408GH6 BC81101.70.8GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398500NP-TNGA160408GS6 BC81101.70.8GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398509NP-TNGA160408TS6 BC81101.70.8TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398518NP-TNGA160412FS6 BC81101.91.2FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398527NP-TNGA160412GH6 BC81101.91.2GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398536NP-TNGA160412GS6 BC81101.91.2GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398545NP-TNGA160412TS6 BC81101.91.2TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする