曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396619NP-TPGB080204GS3 BC81102.382.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396628NP-TPGB080208GS3 BC81102.382.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396637NP-TPGB090204GS3 BC81102.382.91.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396646NP-TPGB090208GS3 BC81102.382.91.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396655NP-TPGB110302FS3 BC81103.183.41.50.2FS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396664NP-TPGB110302GS3 BC81103.183.41.50.2GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396680NP-TPGB110304FS3 BC81103.183.41.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396689NP-TPGB110304GS3 BC81103.183.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396698NP-TPGB110308FS3 BC81103.183.41.70.8FS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396707NP-TPGB110308GS3 BC81103.183.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396716NP-TPGB160304GH3 BC81103.184.41.60.4GH
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396725NP-TPGB160304GS3 BC81103.184.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396734NP-TPGB160308GH3 BC81103.184.41.70.8GH
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396750NP-TPGB160308GS3 BC81103.184.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする