高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48392586NP-CNGA120402GA2 BC81201.70.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392595NP-CNGA120404FBWL2 BC81201.80.4FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392604NP-CNGA120404FS2 BC81201.80.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392620NP-CNGA120404FSWS2 BC81201.80.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392629NP-CNGA120404GA2 BC81201.80.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392638NP-CNGA120404GAWS2 BC81201.80.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392647NP-CNGA120404GBWL2 BC81201.80.4GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392656NP-CNGA120404GH2 BC81201.80.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392665NP-CNGA120404TA2 BC81201.80.4TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392674NP-CNGA120404TH2 BC81201.80.4TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392690NP-CNGA120408FBWL2 BC812020.8FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392699NP-CNGA120408FS2 BC812020.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392708NP-CNGA120408FSWS2 BC812020.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392717NP-CNGA120408GA2 BC812020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
48392726NP-CNGA120408GAWS2 BC812020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392735NP-CNGA120408GBWL2 BC812020.8GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392744NP-CNGA120408GH2 BC812020.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392760NP-CNGA120408TA2 BC812020.8TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392769NP-CNGA120408TH2 BC812020.8TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392778NP-CNGA120412FBWL2 BC81202.21.2FB2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392787NP-CNGA120412FS2 BC81202.21.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392796NP-CNGA120412FSWS2 BC81202.21.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392805NP-CNGA120412GA2 BC81202.21.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392814NP-CNGA120412GAWS2 BC81202.21.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392830NP-CNGA120412GBWL2 BC81202.21.2GB2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392839NP-CNGA120412GH2 BC81202.21.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392848NP-CNGA120412TA2 BC81202.21.2TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392857NP-CNGA120412TH2 BC81202.21.2TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402946NP-CNGA120404FS4 BC81201.80.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402955NP-CNGA120404FSWS4 BC81201.80.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402964NP-CNGA120404GA4 BC81201.80.4GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402980NP-CNGA120404GAWS4 BC81201.80.4GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402989NP-CNGA120404GH4 BC81201.80.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402998NP-CNGA120404TA4 BC81201.80.4TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403007NP-CNGA120404TH4 BC81201.80.4TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403016NP-CNGA120408FS4 BC812020.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403025NP-CNGA120408FSWS4 BC812020.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403034NP-CNGA120408GA4 BC812020.8GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
48403050NP-CNGA120408GAWS4 BC812020.8GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403059NP-CNGA120408GH4 BC812020.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403068NP-CNGA120408TA4 BC812020.8TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403077NP-CNGA120408TH4 BC812020.8TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403086NP-CNGA120412FS4 BC81202.21.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403095NP-CNGA120412FSWS4 BC81202.21.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403104NP-CNGA120412GA4 BC81202.21.2GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403120NP-CNGA120412GAWS4 BC81202.21.2GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403129NP-CNGA120412GH4 BC81202.21.2GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403138NP-CNGA120412TA4 BC81202.21.2TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403147NP-CNGA120412TH4 BC81202.21.2TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする