曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48400758NP-CPGB080204GA2 BC81202.383.51.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400767NP-CPGB080208GA2 BC81202.383.520.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400776NP-CPGB080212GA2 BC81202.383.52.21.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400785NP-CPGB090302GA2 BC81203.184.51.70.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400794NP-CPGB090304FS2 BC81203.184.51.80.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400810NP-CPGB090304GA2 BC81203.184.51.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400819NP-CPGB090304TA2 BC81203.184.51.80.4TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48400828NP-CPGB090308FS2 BC81203.184.520.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400837NP-CPGB090308GA2 BC81203.184.520.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400846NP-CPGB090308TA2 BC81203.184.520.8TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400855NP-CPGB090312FS2 BC81203.184.52.21.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400864NP-CPGB090312GA2 BC81203.184.52.21.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400880NP-CPGB090312TA2 BC81203.184.52.21.2TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする