曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397468NP-TNGA160402GA3 BC81201.50.2GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397477NP-TNGA160404FS3 BC81201.60.4FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397486NP-TNGA160404GA3 BC81201.60.4GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
48397495NP-TNGA160404GH3 BC81201.60.4GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397504NP-TNGA160404TA3 BC81201.60.4TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397520NP-TNGA160404TH3 BC81201.60.4TH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397529NP-TNGA160408FS3 BC81201.70.8FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397538NP-TNGA160408GA3 BC81201.70.8GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397547NP-TNGA160408GH3 BC81201.70.8GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397556NP-TNGA160408TA3 BC81201.70.8TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397565NP-TNGA160408TH3 BC81201.70.8TH3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397574NP-TNGA160412FS3 BC81201.91.2FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397590NP-TNGA160412GA3 BC81201.91.2GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397599NP-TNGA160412GH3 BC81201.91.2GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397608NP-TNGA160412TA3 BC81201.91.2TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48397617NP-TNGA160412TH3 BC81201.91.2TH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398588NP-TNGA160404FS6 BC81201.60.4FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398597NP-TNGA160404GA6 BC81201.60.4GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
48398606NP-TNGA160404GH6 BC81201.60.4GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398615NP-TNGA160404TA6 BC81201.60.4TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398624NP-TNGA160404TH6 BC81201.60.4TH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398640NP-TNGA160408FS6 BC81201.70.8FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398649NP-TNGA160408GA6 BC81201.70.8GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398658NP-TNGA160408GH6 BC81201.70.8GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398667NP-TNGA160408TA6 BC81201.70.8TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398676NP-TNGA160408TH6 BC81201.70.8TH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398685NP-TNGA160412FS6 BC81201.91.2FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398694NP-TNGA160412GA6 BC81201.91.2GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398710NP-TNGA160412GH6 BC81201.91.2GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398719NP-TNGA160412TA6 BC81201.91.2TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398728NP-TNGA160412TH6 BC81201.91.2TH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする