高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396759NP-TPGB090204GA3 BC81202.382.91.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396768NP-TPGB090208GA3 BC81202.382.91.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396777NP-TPGB110302GA3 BC81203.183.41.50.2GA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396786NP-TPGB110304FS3 BC81203.183.41.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396795NP-TPGB110304GA3 BC81203.183.41.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396804NP-TPGB110304TA3 BC81203.183.41.60.4TA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396820NP-TPGB110308FS3 BC81203.183.41.70.8FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396829NP-TPGB110308GA3 BC81203.183.41.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396838NP-TPGB110308TA3 BC81203.183.41.70.8TA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396847NP-TPGB160304FS3 BC81203.184.41.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396856NP-TPGB160304GA3 BC81203.184.41.60.4GA
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396865NP-TPGB160304GH3 BC81203.184.41.60.4GH
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396874NP-TPGB160304TA3 BC81203.184.41.60.4TA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396890NP-TPGB160304TH3 BC81203.184.41.60.4TH
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396899NP-TPGB160308FS3 BC81203.184.41.70.8FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396908NP-TPGB160308GA3 BC81203.184.41.70.8GA
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396917NP-TPGB160308GH3 BC81203.184.41.70.8GH
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396926NP-TPGB160308TA3 BC81203.184.41.70.8TA
8,800
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
48396935NP-TPGB160308TH3 BC81203.184.41.70.8TH
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする