曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397626NP-WNGA080408FS3 BC8120FS
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397635NP-WNGA080408GA3 BC8120GA
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397644NP-WNGA080408GH3 BC8120GH
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397660NP-WNGA080408TA3 BC8120TA
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397669NP-WNGA080408TH3 BC8120TH
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする