曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48393575NP-CNGA120402FS2 BC82101.70.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393584NP-CNGA120402GS2 BC82101.70.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393600NP-CNGA120404FS2 BC82101.80.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393609NP-CNGA120404FSWS2 BC82101.80.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393618NP-CNGA120404GH2 BC82101.80.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393627NP-CNGA120404GSWS2 BC82101.80.4GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393636NP-CNGA120404GS2 BC82101.80.4GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393645NP-CNGA120404TS2 BC82101.80.4TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393654NP-CNGA120408FS2 BC821020.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393670NP-CNGA120408FSWS2 BC821020.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393679NP-CNGA120408GH2 BC821020.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393688NP-CNGA120408GSWS2 BC821020.8GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393697NP-CNGA120408GS2 BC821020.8GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393706NP-CNGA120408TS2 BC821020.8TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393715NP-CNGA120412FS2 BC82102.21.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393724NP-CNGA120412FSWS2 BC82102.21.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393740NP-CNGA120412GH2 BC82102.21.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393749NP-CNGA120412GSWS2 BC82102.21.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393758NP-CNGA120412GS2 BC82102.21.2GS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393767NP-CNGA120412TS2 BC82102.21.2TS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403698NP-CNGA120404FS4 BC82101.80.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403707NP-CNGA120404FSWS4 BC82101.80.4FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403716NP-CNGA120404GH4 BC82101.80.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403725NP-CNGA120404GSWS4 BC82101.80.4GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403734NP-CNGA120404GS4 BC82101.80.4GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403750NP-CNGA120404TS4 BC82101.80.4TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403759NP-CNGA120408FS4 BC821020.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403768NP-CNGA120408FSWS4 BC821020.8FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48403777NP-CNGA120408GH4 BC821020.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403786NP-CNGA120408GSWS4 BC821020.8GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403795NP-CNGA120408GS4 BC821020.8GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403804NP-CNGA120408TS4 BC821020.8TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403820NP-CNGA120412FS4 BC82102.21.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403829NP-CNGA120412FSWS4 BC82102.21.2FS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403838NP-CNGA120412GH4 BC82102.21.2GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403847NP-CNGA120412GSWS4 BC82102.21.2GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403856NP-CNGA120412GS4 BC82102.21.2GS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403865NP-CNGA120412TS4 BC82102.21.2TS4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする