曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
勝手
切込み角度(°)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48393776NP-DNGA150402FS2 BC82104.762.2勝手なし制約なし0.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393785NP-DNGA150402GS2 BC82104.762.2勝手なし制約なし0.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393794NP-DNGA150404FS2 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393810NP-DNGA150404GH2 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393819NP-DNGA150404GSWS2JL BC82104.761.8左勝手930.4
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393828NP-DNGA150404GSWS2JR BC82104.761.8右勝手930.4
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393837NP-DNGA150404GS2 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
48393846NP-DNGA150404TS2 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393855NP-DNGA150408FS2 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393864NP-DNGA150408GH2 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393880NP-DNGA150408GSWS2JL BC82104.761.7左勝手930.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393889NP-DNGA150408GSWS2JR BC82104.761.7右勝手930.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393898NP-DNGA150408GS2 BC82104.761.7勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
48393907NP-DNGA150408TS2 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393916NP-DNGA150412FS2 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393925NP-DNGA150412GH2 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393934NP-DNGA150412GS2 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393950NP-DNGA150412TS2 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393959NP-DNGA150604FS2 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393968NP-DNGA150604GH2 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393977NP-DNGA150604GSWS2JL BC82106.351.8左勝手930.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393986NP-DNGA150604GSWS2JR BC82106.351.8右勝手930.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393995NP-DNGA150604GS2 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394004NP-DNGA150604TS2 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394020NP-DNGA150608FS2 BC82106.352勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394029NP-DNGA150608GH2 BC82106.352勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394038NP-DNGA150608GSWS2JL BC82106.351.7左勝手930.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394047NP-DNGA150608GSWS2JR BC82106.351.7右勝手930.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394056NP-DNGA150608GS2 BC82106.352勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394065NP-DNGA150608TS2 BC82106.352勝手なし制約なし0.8
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394074NP-DNGA150612FS2 BC82106.351.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394090NP-DNGA150612GH2 BC82106.351.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394099NP-DNGA150612GS2 BC82106.351.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394108NP-DNGA150612TS2 BC82106.351.8勝手なし制約なし1.2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403874NP-DNGA150404FS4 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403890NP-DNGA150404GH4 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403899NP-DNGA150404GS4 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403908NP-DNGA150404TS4 BC82104.762.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403917NP-DNGA150408FS4 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403926NP-DNGA150408GH4 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403935NP-DNGA150408GS4 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403944NP-DNGA150408TS4 BC82104.762勝手なし制約なし0.8
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403960NP-DNGA150412FS4 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403969NP-DNGA150412GH4 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403978NP-DNGA150412GS4 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403987NP-DNGA150412TS4 BC82104.761.8勝手なし制約なし1.2
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403996NP-DNGA150604FS4 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404005NP-DNGA150604GH4 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404014NP-DNGA150604GS4 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404030NP-DNGA150604TS4 BC82106.352.1勝手なし制約なし0.4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする