曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397714NP-TNGA160402FS3 BC82101.50.2FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397730NP-TNGA160402GS3 BC82101.50.2GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397739NP-TNGA160404FS3 BC82101.60.4FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
48397748NP-TNGA160404GS3 BC82101.60.4GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397757NP-TNGA160404TS3 BC82101.60.4TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397766NP-TNGA160408FS3 BC82101.70.8FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397775NP-TNGA160408GS3 BC82101.70.8GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397784NP-TNGA160408TS3 BC82101.70.8TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397800NP-TNGA160412FS3 BC82101.91.2FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397809NP-TNGA160412GS3 BC82101.91.2GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397818NP-TNGA160412TS3 BC82101.91.2TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398764NP-TNGA160404FS6 BC82101.60.4FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398780NP-TNGA160404GS6 BC82101.60.4GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398789NP-TNGA160404TS6 BC82101.60.4TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398798NP-TNGA160408FS6 BC82101.70.8FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398807NP-TNGA160408GS6 BC82101.70.8GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48398816NP-TNGA160408TS6 BC82101.70.8TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398825NP-TNGA160412FS6 BC82101.91.2FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398834NP-TNGA160412GS6 BC82101.91.2GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398850NP-TNGA160412TS6 BC82101.91.2TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする