曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48396987NP-TPGB080204GS3 BC82102.382.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396996NP-TPGB080208GS3 BC82102.382.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397005NP-TPGB090204GS3 BC82102.382.91.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397014NP-TPGB090208GS3 BC82102.382.91.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397030NP-TPGB110302FS3 BC82103.183.41.50.2FS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397039NP-TPGB110302GS3 BC82103.183.41.50.2GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397048NP-TPGB110304FS3 BC82103.183.41.60.4FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397057NP-TPGB110304GS3 BC82103.183.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397066NP-TPGB110308FS3 BC82103.183.41.70.8FS
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397075NP-TPGB110308GS3 BC82103.183.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397084NP-TPGB160304GS3 BC82103.184.41.60.4GS
8,800
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48397100NP-TPGB160308GS3 BC82103.184.41.70.8GS
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする