高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397827NP-WNGA080408FS3 BC8210FS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397836NP-WNGA080408GSWS3 BC8210GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397845NP-WNGA080408GS3 BC8210GS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397854NP-WNGA080408TS3 BC8210TS3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398859NP-WNGA080408FS6 BC8210FS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398868NP-WNGA080408GS6 BC8210GS6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398877NP-WNGA080408TS6 BC8210TS6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする