曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394205NP-CNGA120402GA2 BC82201.70.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394214NP-CNGA120404GA2 BC82201.80.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
48394230NP-CNGA120404GAWS2 BC82201.80.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394239NP-CNGA120404GH2 BC82201.80.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394248NP-CNGA120404TA2 BC82201.80.4TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394257NP-CNGA120404VA2 BC82201.80.4VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394266NP-CNGA120408GA2 BC822020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394275NP-CNGA120408GAWS2 BC822020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
48394284NP-CNGA120408GH2 BC822020.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394300NP-CNGA120408TA2 BC822020.8TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394309NP-CNGA120408TH2 BC822020.8TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394318NP-CNGA120408VA2 BC822020.8VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394327NP-CNGA120412GA2 BC82202.21.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394336NP-CNGA120412GAWS2 BC82202.21.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394345NP-CNGA120412GH2 BC82202.21.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394354NP-CNGA120412TA2 BC82202.21.2TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394370NP-CNGA120412TH2 BC82202.21.2TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394379NP-CNGA120412VA2 BC82202.21.2VA2
6,140
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
48404188NP-CNGA120404GA4 BC82201.80.4GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
48404197NP-CNGA120404GAWS4 BC82201.80.4GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404206NP-CNGA120404GH4 BC82201.80.4GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404215NP-CNGA120404TA4 BC82201.80.4TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404224NP-CNGA120404VA4 BC82201.80.4VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404240NP-CNGA120408GA4 BC822020.8GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404249NP-CNGA120408GAWS4 BC822020.8GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404258NP-CNGA120408GH4 BC822020.8GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404267NP-CNGA120408TA4 BC822020.8TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404276NP-CNGA120408TH4 BC822020.8TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404285NP-CNGA120408VA4 BC822020.8VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404294NP-CNGA120412GA4 BC82202.21.2GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404310NP-CNGA120412GAWS4 BC82202.21.2GA4
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404319NP-CNGA120412GH4 BC82202.21.2GH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404328NP-CNGA120412TA4 BC82202.21.2TA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404337NP-CNGA120412TH4 BC82202.21.2TH4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404346NP-CNGA120412VA4 BC82202.21.2VA4
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする