曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48402009NP-CPGB080204GA2 BC82202.383.51.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48402018NP-CPGB080208GA2 BC82202.383.520.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402027NP-CPGB080212GA2 BC82202.383.52.21.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402036NP-CPGB090302GA2 BC82203.184.51.70.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402045NP-CPGB090304GA2 BC82203.184.51.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402054NP-CPGB090304TA2 BC82203.184.51.80.4TA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402070NP-CPGB090304VA2 BC82203.184.51.80.4VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402079NP-CPGB090308GA2 BC82203.184.520.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402088NP-CPGB090308TA2 BC82203.184.520.8TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48402097NP-CPGB090308VA2 BC82203.184.520.8VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402106NP-CPGB090312GA2 BC82203.184.52.21.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402115NP-CPGB090312TA2 BC82203.184.52.21.2TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402124NP-CPGB090312VA2 BC82203.184.52.21.2VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする