曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内容量1箱(1個)
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
勝手
切込み角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394388NP-DNGA110408GA2 BC82204.763.812勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394397NP-DNGA150402GA2 BC82204.765.162.2勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394406NP-DNGA150404GAWS2JL BC82204.765.161.8左勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394415NP-DNGA150404GAWS2JR BC82204.765.161.8右勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394424NP-DNGA150404GA2 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394440NP-DNGA150404GH2 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394449NP-DNGA150404TA2 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394458NP-DNGA150404VA2 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394467NP-DNGA150408GAWS2JL BC82204.765.161.7左勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394476NP-DNGA150408GAWS2JR BC82204.765.161.7右勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394485NP-DNGA150408GA2 BC82204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394494NP-DNGA150408GH2 BC82204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394510NP-DNGA150408TA2 BC82204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394519NP-DNGA150408TH2 BC82204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394528NP-DNGA150408VA2 BC82204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394537NP-DNGA150412GA2 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394546NP-DNGA150412GH2 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394555NP-DNGA150412TA2 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394564NP-DNGA150412TH2 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394580NP-DNGA150412VA2 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394589NP-DNGA150604GAWS2JL BC82206.355.161.8左勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394598NP-DNGA150604GAWS2JR BC82206.355.161.8右勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394607NP-DNGA150604GA2 BC82206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394616NP-DNGA150604GH2 BC82206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394625NP-DNGA150604TA2 BC82206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394634NP-DNGA150604VA2 BC82206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394650NP-DNGA150608GAWS2JL BC82206.355.161.7左勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394659NP-DNGA150608GAWS2JR BC82206.355.161.7右勝手93
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394668NP-DNGA150608GA2 BC82206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394677NP-DNGA150608GH2 BC82206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394686NP-DNGA150608TA2 BC82206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394695NP-DNGA150608TH2 BC82206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394704NP-DNGA150608VA2 BC82206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394720NP-DNGA150612GA2 BC82206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394729NP-DNGA150612GH2 BC82206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394738NP-DNGA150612TA2 BC82206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394747NP-DNGA150612TH2 BC82206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394756NP-DNGA150612VA2 BC82206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404355NP-DNGA150404GA4 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404364NP-DNGA150404GH4 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404380NP-DNGA150404TA4 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
48404389NP-DNGA150404VA4 BC82204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404398NP-DNGA150408GA4 BC82204.765.162勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404407NP-DNGA150408GH4 BC82204.765.162勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404416NP-DNGA150408TA4 BC82204.765.162勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404425NP-DNGA150408TH4 BC82204.765.162勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404434NP-DNGA150408VA4 BC82204.765.162勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404450NP-DNGA150412GA4 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404459NP-DNGA150412GH4 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404468NP-DNGA150412TA4 BC82204.765.161.8勝手なし制約なし
11,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする