高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48397870NP-TNGA160402GA3 BC82201.50.2GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48397879NP-TNGA160404GA3 BC82201.60.4GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397888NP-TNGA160404GH3 BC82201.60.4GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397897NP-TNGA160404TA3 BC82201.60.4TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397906NP-TNGA160404VA3 BC82201.60.4VA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397915NP-TNGA160408GA3 BC82201.70.8GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397924NP-TNGA160408GH3 BC82201.70.8GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397940NP-TNGA160408TA3 BC82201.70.8TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397949NP-TNGA160408TH3 BC82201.70.8TH3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397958NP-TNGA160408VA3 BC82201.70.8VA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397967NP-TNGA160412GA3 BC82201.91.2GA3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397976NP-TNGA160412GH3 BC82201.91.2GH3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48397985NP-TNGA160412TA3 BC82201.91.2TA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48397994NP-TNGA160412TH3 BC82201.91.2TH3
7,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398010NP-TNGA160412VA3 BC82201.91.2VA3
7,960
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398886NP-TNGA160404GA6 BC82201.60.4GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48398895NP-TNGA160404GH6 BC82201.60.4GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398904NP-TNGA160404TA6 BC82201.60.4TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398920NP-TNGA160404VA6 BC82201.60.4VA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398929NP-TNGA160408GA6 BC82201.70.8GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398938NP-TNGA160408GH6 BC82201.70.8GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398947NP-TNGA160408TA6 BC82201.70.8TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398956NP-TNGA160408TH6 BC82201.70.8TH6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398965NP-TNGA160408VA6 BC82201.70.8VA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398974NP-TNGA160412GA6 BC82201.91.2GA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48398990NP-TNGA160412GH6 BC82201.91.2GH6
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48398999NP-TNGA160412TA6 BC82201.91.2TA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399008NP-TNGA160412TH6 BC82201.91.2TH6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399017NP-TNGA160412VA6 BC82201.91.2VA6
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする